Autre commande pneumatique Festo NEBM-M12G8-E-10-LE8

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBM-M12G8-E-10-LE8
Rubix :0326-2564551
Fabricant :1451590
EAN :4052568233006
CABLE CODEUR NEBM- M12G8-E-10-LE8 8

Résumé technique

Typecâble pour moteurs

Détails articles : CABLE CODEUR NEBM- M12G8-E-10-LE8 8


câble codeur NEBM-M12G8-E-10-LE8 Aadapté au servomoteur EMMS-ST-... Caractéristique du câble=Compatibilité avec les chaînes porte-câbles, Plage de tension de service CA=0 - 30 V, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Classe de protection=IP65, Note sur le degré de protection=À l’état monté

Informations techniques


Attributs
Typecâble pour moteurs
180,86 € HT
/ unité
217,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours