Autre commande pneumatique Festo LNG-63
Fixation du pied de la chape du GNL
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LNG-63
Rubix :0326-2179703
Fabricant :33893
EAN :4052568009724
Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER/PA VERIN ISO D63 LNG-63
Chape de pied Montage LNG-63 Taille=63, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 80 °C, Poids du produit=486 g
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied à la chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,73 € HT
/ unité
57,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours