Autre commande pneumatique Festo HMVD-DL40/63

Plaque

Voir les informations techniques

Références

Festo :HMVD-DL40/63
Rubix :0326-2566698
Fabricant :566892
EAN :4052568214845
PLAQUE DE RENFO HMVD-DL40/63

Résumé technique

Typeplaque de raidissement pour systèmes multiples

Détails articles : PLAQUE DE RENFO HMVD-DL40/63


Plaque de renfort HMVD-DL40/63 Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=900 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de raidissement pour systèmes multiples
300,56 € HT
/ unité
360,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours