Autre commande pneumatique SMC MDSUB1-180S

Actionneur rotatif série MDSUB

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :MDSUB1-180S
Rubix :0338-2048071
EAN :3618035936521
ACTIONNEUR ROTATIF MDSUB1-180S
Résumé technique
Typeactionneur mdsub
Documents

Détails articles : ACTIONNEUR ROTATIF MDSUB1-180S


Les tables rotatives compactes de la série MSUB sont parfaites pour les applications d'outillage en fin de bras. Il incorpore un guidage de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à palette. Les indicateurs de rotation situés sur les côtés de la table facilitent les réglages de l'angle de rotation.
Table rotative serie msub

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur mdsub
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,03 HT
/ unité
681,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours