Cadenas à clé Abus COBRA 10/500, Matériau/finition: Acier
Câble en acier Cobra
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :COBRA 10/500
Rubix :3275-5261640
Fabricant :0014490
EAN :4003318207808
Documents
Détails articles : CABLE 2 BOUCLES 10MM X 5M NOIR
Câble en acier de haute qualité, terminé par deux boucles de chaque côté.
Revêtement synthétique pour protéger contre tout incidents.
Revêtement synthétique pour protéger contre tout incidents.
Points forts
Le câble lasso convient parfaitement en complément d'antivols U, de cadenas ou d'antivols de cadre.
Les câbles en acier et les câbles antivols spirals se caractérisent par une bonne flexibilité et un poids relativement léger.
Ce câble existe en différents diamètres et longueurs.
Les câbles en acier et les câbles antivols spirals se caractérisent par une bonne flexibilité et un poids relativement léger.
Ce câble existe en différents diamètres et longueurs.
Applications
Sécurité supplémentaire pour parties détachables de vélo.
Diverses possibilités d'utilisation pour le jardin, la maison, les loisirs ou le travail.
Diverses possibilités d'utilisation pour le jardin, la maison, les loisirs ou le travail.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,06 € HT
/ unité
87,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h