Cadenas à clé Abus 92/80 KA 8522, Type: s'entrouvrant | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 92/80KA8522
Cadenas monobloc à clé 92
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :92/80 KA 8522
Rubix :3275-5241750
Fabricant :0013888
EAN :4003318200601



Détails articles : CADENAS MONOBLOC ACIER 92-80 S'ENTROUVRANT NO 8522
Boîtier en laiton massif avec gaine en acier. Anse en acier trempé spécial. Protection contre le perçage et l'arrachement. Cylindre à goupilles de précision. Fermeture obligatoire : verrouillage uniquement avec la clé. 2 clés incluses.
Applications
Protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol élevé. Pour la protection de d'automates, de grilles coulissantes avec des serrures difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | 92/80ka8522 |
| Type | s'entrouvrant |
| Poids | 810 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,83 € HT
/ 3 unités
448,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours