Cadenas à clé Abus 82/90, Type: varié | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 82/90

Cadenas monobloc laiton à clé 82

Voir les informations techniques

Références

Abus :82/90
Rubix :3275-5182640
Fabricant :0007239
EAN :4003318114922
CADENAS MONOBLOC 82-90MM

Résumé technique

Matériau/finitionLaiton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CADENAS MONOBLOC 82-90MM


Cadenas Monobloc. Anse en acier trempé spécial. Cylindre à goupilles de précision. Les goupilles en acier trempé protège contre le sciage du côté étroit du boîtier. Verrouillage automatique. 2 clés incluses.

Applications

82/70: protection d'objets de moyenne valeur ou avec risque de vol moyen.
82/90: protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol élevé.
Pour applications spéciales, p.ex. automates, portails, portes, containers, camions, etc.

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionLaiton
Modèle82/90
Typevarié
Poids730 g
Nombre de clés2
510,90 € HT
/ 6 unités
613,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours