Cadenas à clé Abus CB40 C, Type: anses acier blindé
Cadenas CITADEL laiton à clé
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :CB40 C
Rubix :3275-5141878
Fabricant :0017985
EAN :4003318246159
Détails articles : CADENAS CITADEL 40MM BLISTER
Un système de fermeture universel et intemporel. Leur emploi à l'extérieur est devenu si fréquent que les fabricants ont conçu des modèles de cadenas avec le mécanisme intérieur en laiton pour mieux résister à l'oxydation. Les cadenas se divisent en deux grandes familles : les cadenas acier et les cadenas laiton. Ces derniers sont munis de cylindre à goupilles et leur anse en acier cémenté interdit le sciage. Ces cadenas présentent un autre avantage : le retrait de la clé ne peut pas s'effectuer en position ouverte, ce qui évite de cadenasser un meuble en laissant la clé à l'intérieur.
Informations techniques
Attributs
| Type | anses acier blindé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,72 € HT
/ 12 unités
288,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

