Accessoires pour casques antibruit 3M AL2AH
Câble de chargement de batterie 3M PELTOR
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AL2AH
Rubix :2771-6292265
Fabricant :7100067410
EAN :07318640063051
Détails articles : CABLE DE CHARGE DE BATTERIE 3MPELTOR POUR LITE-COM PRO II,
Câble pour chargeur AL2AH 3M PELTOR Lite-Com Pro II, pour batterie IS
Le câble de chargement de batterie 3M PELTOR est une solution simple pour recharger les blocs de batterie ACK08 ou ACK082. Connexion à un port USB ou un bloc d'alimentation 3M PELTOR FR08.
Points forts
Câble de chargement de la batterie avec connecteur USB
Recharger un bloc de batterie ACK08 ou ACK082
Connexion à un port USB ou un bloc d'alimentation 3M™ PELTOR™ FR08
Nécessite l'alimentation FR08 LiteCom Pro II devant être commandée séparément
Recharger un bloc de batterie ACK08 ou ACK082
Connexion à un port USB ou un bloc d'alimentation 3M™ PELTOR™ FR08
Nécessite l'alimentation FR08 LiteCom Pro II devant être commandée séparément
Applications
À utiliser pour recharger un bloc de batterie ACK08 ou ACK082
Informations techniques
Attributs
| Type | câble |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,01 € HT
/ unité
52,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours