Gilet haute visibilité Portwest C473YERL/XL, Taille : L/XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
C473 - Gilet à deux bandes et à bretelles haute visibilité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :C473YERL/XL
Rubix :J432-6174602
EAN :5036108141579

Documents
Détails articles : GILET T.L/XL ML.HV.JAUNE-C473
Le gilet haute visibilité à deux bandes et baudrier avec manches longues de Portwest est conçu pour offrir une couverture optimale tout en assurant la sécurité des professionnels exposés à des risques en milieux faiblement éclairés. Léger et confortable, ce gilet assure une excellente reconnaissance visuelle, grâce à son design à bandes réfléchissantes sur toute la surface du torse et des bras. Idéal pour un usage quotidien, il combine visibilité renforcée et liberté de mouvement.
Caractéristiques :
Ce vêtement de signalisation est fabriqué en polyester tissé en chaîne, conférant à la fois résistance et légèreté. Sa coupe ample permet de le porter par-dessus d’autres EPI sans entraver les mouvements. La fermeture par bandes auto-agrippantes facilite l’enfilage et le retrait rapide du gilet, tout en assurant un bon maintien pendant l’utilisation. Ses bandes réfléchissantes horizontales et verticales améliorent la détection du porteur dans toutes les directions.
Spécifications :
• Composition : 100 % polyester
• Structure textile : tissage en chaîne
• Poids du tissu : 124 g/m²
• Fermeture : bandes auto-agrippantes à l’avant
• Coupe : ample pour un ajustement ergonomique
• Conception : bandes réfléchissantes sur torse et bras
• Lavage : 40 °C, cycle doux
• Durée de vie : jusqu'à 50 lavages
• Instructions : ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec, séchage suspendu
Normes :
• EN ISO 20471 Classe 3 : Assure une visibilité maximale dans des environnements à haut risque.
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.
Caractéristiques :
Ce vêtement de signalisation est fabriqué en polyester tissé en chaîne, conférant à la fois résistance et légèreté. Sa coupe ample permet de le porter par-dessus d’autres EPI sans entraver les mouvements. La fermeture par bandes auto-agrippantes facilite l’enfilage et le retrait rapide du gilet, tout en assurant un bon maintien pendant l’utilisation. Ses bandes réfléchissantes horizontales et verticales améliorent la détection du porteur dans toutes les directions.
Spécifications :
• Composition : 100 % polyester
• Structure textile : tissage en chaîne
• Poids du tissu : 124 g/m²
• Fermeture : bandes auto-agrippantes à l’avant
• Coupe : ample pour un ajustement ergonomique
• Conception : bandes réfléchissantes sur torse et bras
• Lavage : 40 °C, cycle doux
• Durée de vie : jusqu'à 50 lavages
• Instructions : ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec, séchage suspendu
Normes :
• EN ISO 20471 Classe 3 : Assure une visibilité maximale dans des environnements à haut risque.
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.
Points forts
• Haute visibilité certifiée pour une meilleure sécurité
• Conception à manches longues pour une protection supérieure
• Légèreté et confort pour un port prolongé
• Compatible avec divers EPI
• Entretien simple et durée de vie jusqu'à 50 lavages
• Conception à manches longues pour une protection supérieure
• Légèreté et confort pour un port prolongé
• Compatible avec divers EPI
• Entretien simple et durée de vie jusqu'à 50 lavages
Applications
Ce gilet est idéal pour les professionnels du BTP, de la logistique et de l’entretien des routes. Il convient également aux agents de sécurité, aux opérateurs de chantiers nocturnes et à toute activité nécessitant une visibilité renforcée. Il s’utilise efficacement dans des environnements peu lumineux ou exposés à la circulation.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l/xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,96 € HT
/ unité
14,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours