Vérin à tige SMC CG1BN32-100SZ

C(D)G1-*S/T-Z, vérin pneumatique, simple effet, rappel par ressort, sortie par ressort

Voir les informations techniques
Références
SMC :CG1BN32-100SZ
Rubix :0338-2288436
Fabricant :CG1BN32-100SZ
VERIN SERIE CG1-Z CG1BN32-100SZ
Résumé technique
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre100 mm
Typevérin pneumatique simple effet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CG1BN32-100SZ


Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Courses jusqu'à 1500 mmVaste gamme de variantes de vérins et d'options de montage.

Points forts

Standard : simple effet, simple tige, retour/extension par ressortAlésages (mm) : 20, 25, 32, 40Courses (mm) : 25~200Montages : de base, à pied, à bride avant ou arrière, à tourillon avant ou arrière, à chapeAutocommutateur compatible avec une variété de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre100 mm
Typevérin pneumatique simple effet
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,84 HT
/ unité
121,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours