Références
SKF :29326 E
Rubix :0301-1010973
Fabricant :36968
EAN :7316576608940


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 58 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 29326 E SKF
Roller bearing Spherical thrust Spherical
Les butées à rotule sur rouleaux supportent des charges axiales très élevées et des charges radiales considérables. Elles présentent la charge de base la plus élevée de toutes les butées, permettent des montages de roulements compacts à forte densité de puissance. En combinant plusieurs butées à rotule sur rouleaux, il est possible de créer un montage de roulements auto-aligneurs, autorisant un défaut d’alignement de l’arbre, ou très rigide.
Points forts
- Capacité de charge élevée
- Peut supporter des charges combinées
- Permet le désalignement ou crée des montages de roulements très rigides
- Longue durée de vie et faible frottement
- Conception séparable
- Peut supporter des charges combinées
- Permet le désalignement ou crée des montages de roulements très rigides
- Longue durée de vie et faible frottement
- Conception séparable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Vitesse limite | 2600 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 640,51 € HT
/ unité
1 968,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours