Roulement à billes à contact oblique FAG 3309-DA-MA, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 39.7 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3309-DA-MA
Rubix :0255-1487810
Fabricant :0190576870000
EAN :4012801011389


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 39,7 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3309-DA-MA A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 33..-DA-MA, double row, 2 inner rings
Roulements à billes à contact oblique 33..-DA-MA, à deux rangées, bague intérieure en deux parties, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 39,7 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33..-da-ma |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5700 rpm |
| Vitesse limite | 9700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 70000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 75000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,72 € HT
/ unité
384,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours