Roulement à billes à contact oblique FAG 3208-BD-XL-2Z, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3208-BD-XL-2Z
Rubix :0255-1487537
Fabricant :0816631530000
EAN :4047643335751
ROULEMENT A BILLES 3208-BD-XL-2Z FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3208-BD-XL-2Z FAG


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2Z, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série32..-bd-xl-2z
Vitesse de référence9100 rpm
Vitesse limite6700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r38000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr51000 N
99,87 € HT
/ unité
119,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.