Roulement à billes à contact oblique SKF 7210 BEGAP, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 20 mm
Série 7210 Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7210 BEGAP
Rubix :0301-1022582
Fabricant :45452
EAN :7316576633188


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7210 BEGAP SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne reliant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Points forts
- Angle de contact de 15° ou 25°
- Très grande précision de fonctionnement
- Très grande capacité de charge
- Vitesse et rigidité relativement élevées
- Adaptation universelle
- Très grande précision de fonctionnement
- Très grande capacité de charge
- Vitesse et rigidité relativement élevées
- Adaptation universelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72be |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 31000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,90 € HT
/ unité
173,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours