Ruban adhésif 3M 7000001952, Longueur: 0.0191 m | Largeur: 4.06 mm | Couleur: Incolore
Butée adhésive 3M Bumpon SJ5344 - Transparente
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000001952
Rubix :0168-8180903
Fabricant :7000001952
EAN :50021200841946

Détails articles : BOITE DE 2600 BUTEES ADHESIVES SJ 5344 TRANSPARENTES UC 1
La butée 3M Bumpon SJ5344 est une protection auto-adhésive qui peut être utilisée comme pied, butoir et cale d'espacement. Le sommet plat et cylindrique possède une capacité de charge et une fonction anti-dérapante remarquables. Transparente, diamètre 1
Points forts
Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
-Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
-Haute capacité anti-dérapante.
-Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
-Réduit les vibrations et les bruits.
-Ne se fissure pas et ne se durcit pas.
-Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
-Haute capacité anti-dérapante.
-Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
-Réduit les vibrations et les bruits.
-Ne se fissure pas et ne se durcit pas.
Applications
À utiliser presque partout lorsque les claquements, les rayures, les entailles, l’éraflure, les marques, les glissements, les vibrations ou le bruit peuvent poser problème à votre produit ;À utiliser presque partout lorsque les claquements, les rayures, les entailles, l’éraflure, les marques, les glissements, les vibrations ou le bruit peuvent poser problème à votre produit ;À utiliser presque partout lorsque les claquements, les rayures, les entailles, l’éraflure, les marques, les glissements, les vibrations ou le bruit peuvent poser problème à votre produit ;À utiliser presque partout lorsque les claquements, les rayures, les entailles, l’éraflure, les marques, les glissements, les vibrations ou le bruit peuvent poser problème à votre produit ;À utiliser presque partout lorsque les claquements, les rayures, les entailles, l’éraflure, les marques, les glissements, les vibrations ou le bruit peuvent poser problème à votre produit
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4,06 mm |
|---|---|
| Longueur | 0,0191 m |
| Matière | polyurethane |
| Epaisseur | 4,1 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 088,04 € HT
/ boite
1 305,65 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours