Ruban adhésif 3M 947319, Longueur: 55 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ VHB™ F9473PC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :947319
Rubix :0168-8097084
Fabricant :7100031064
EAN :5900422039280

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | adhésif acrylique haute température 100 (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire) |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF VHB 9473 55 M X 19,1 MM UC12
Acrylique haute performance 100MP de 260 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ VHB™ F9473PC est un ruban double face mince, capable de se conformer à une grande variété d'applications. Conçu avec un Adhésif acrylique haute performance 3M™ 100MP de 260 µm, notre Ruban de transfert d'adhésif VHB™ F9473PC établit une force de maintien exceptionnelle et une adhérence de longue durée pour des résultats rapides et solides. L'adhésif durable résiste aux produits chimiques, aux UV et aux solvants
Points forts
• Le Ruban à transfert d'adhésif transparent VHB™ de 260 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique solide pour une fixation durable
• Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques. Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
• Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C
• Transparent et idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications intérieures et extérieures, pour remplacer les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes
• Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.
• Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport
• Version épaisse du ruban F9469PC
Applications
Assemblage industriel - Fabrication métallique - Fixation d'éléments de décoration - Collage de circuits imprimés flexibles - Remplacement des rivets - Remplacement des points de soudure - Fixation permanente
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | adhésif acrylique haute température 100 (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire) |
| Epaisseur | 0,26 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 101,84 € HT
/ 12 rouleaux
1 322,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours