Ruban adhésif 3M 4947295, Longueur: 33 m | Largeur: 295 mm | Couleur: Noir
Ruban mousse
Voir les informations techniquesRéférences
3M :4947295
Rubix :0168-8194733
Fabricant :7000006778

Détails articles : RUBAN MOUSSE ADH. DF ACRYLIQUE VHB 4947F 33M X 295MM
Points forts
Haute performance Excellente résistance à la température Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible Adhésif polyvalent transparent de 0,5 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
Applications
Assemblage de matériaux transparents
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 295 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse acrylique |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 401,14 € HT
/ rouleau
2 881,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours