Butée à rotule sur rouleaux FAG 29318-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :29318-E1-XL
Rubix :0255-1015572
Fabricant :0389997220000
EAN :4012802189834


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 29318 E1.XL FAG
Butée à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 1130000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 420000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,29 € HT
/ unité
782,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h