Butée à rotule sur rouleaux NSK 29260M

Butée à rotule sur rouleaux 292

Voir les informations techniques

Références

NSK :29260M
Rubix :0294-1010965
Fabricant :29260M N
EAN :00029176530395
BUTEE A RLX 29260 M NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur300 mm
Diamètre extérieur420 mm
Largeur73 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A RLX 29260 M NSK


Avec rouleaux cylindriques ou shpériques, les butées NSK supportent uniquement des charges axiales dans un sens avec rigidité et forte capacité. Les butées à rouleaux sphériques sont auto-alignantes: elles acceptent donc un désalignement entre l'arbre et le logement. Les cages standards sont en bronze alors que celles de modèles renforcés et sont en acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur300 mm
Diamètre extérieur420 mm
Largeur73 mm
Cagelaiton
7 518,53 HT
/ unité
9 022,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours