Butée à rotule sur rouleaux FAG 29348-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :29348-E1-XL
Rubix :0255-1015625
Fabricant :0389999780000
EAN :4012802190083


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Largeur | 85 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 29348 E1.XL FAG
Roulement axial à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans bague de serrage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Vitesse de référence | 880 rpm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 6500000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 2040000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 538,70 € HT
/ unité
4 246,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours