Butée à rotule sur rouleaux FAG 29324-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :29324-E1-XL
Rubix :0255-1010971
Fabricant :0389997730000
EAN :4012802189889


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 54 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 29324 E1.XL FAG
Butée à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Série | 293 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Vitesse limite | 3350 rpm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 2210000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 800000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 050,44 € HT
/ unité
1 260,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h