Butée à rotule sur rouleaux NSK 29414E
Butée à rotule sur rouleaux 292
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :29414E
Rubix :0294-1010988
Fabricant :29414E N
EAN :00029176102240
Détails articles : BUTEE A RLX 29414 E NSK
Avec rouleaux cylindriques ou shpériques, les butées NSK supportent uniquement des charges axiales dans un sens avec rigidité et forte capacité. Les butées à rouleaux sphériques sont auto-alignantes: elles acceptent donc un désalignement entre l'arbre et le logement. Les cages standards sont en bronze alors que celles de modèles renforcés et sont en acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 070,56 € HT
/ unité
1 284,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours