Butée à rotule sur rouleaux NSK 29326E
Butée à rotule sur rouleaux 292
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :29326E
Rubix :0294-1010973
Fabricant :29326E N
EAN :00029176102172
Détails articles : BUTEE A RLX 29326 E NSK
Avec rouleaux cylindriques ou shpériques, les butées NSK supportent uniquement des charges axiales dans un sens avec rigidité et forte capacité. Les butées à rouleaux sphériques sont auto-alignantes: elles acceptent donc un désalignement entre l'arbre et le logement. Les cages standards sont en bronze alors que celles de modèles renforcés et sont en acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 58 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 605,47 € HT
/ unité
1 926,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours