Butée à rotule sur rouleaux NSK 29348M

Butée à rotule sur rouleaux 292

Voir les informations techniques
Références
NSK :29348M
Rubix :0294-1010982
Fabricant :29348M N
EAN :00029176011054
BUTEE A RLX 29348 M NSK
Résumé technique
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur380 mm
Largeur85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A RLX 29348 M NSK


Avec rouleaux cylindriques ou shpériques, les butées NSK supportent uniquement des charges axiales dans un sens avec rigidité et forte capacité. Les butées à rouleaux sphériques sont auto-alignantes: elles acceptent donc un désalignement entre l'arbre et le logement. Les cages standards sont en bronze alors que celles de modèles renforcés et sont en acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur380 mm
Largeur85 mm
Cagelaiton
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 677,64 HT
/ unité
6 813,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours