Buse pour nettoyeur haute pression SMC KNA-Q10-180, Type: Résine | Pour modèle: KQ2, KS/KX, KC, KB, KG, KP, KQB2, KQG2 | Ouverture: 10 mm
Buse conforme à la norme OSHA pour un raccord à une seule touche
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KNA-Q10-180
Rubix :0338-2597669
Fabricant :KNA-Q10-180

Détails articles : BUSE SERIE KN
Souffler efficacement. Souffler en toute sécurité. Garantit la sécurité des opérateurs - Conforme à la norme OSHA 1910.242(B) Réduit les coûts et les émissions de carbone - Consommation d'air réduite de 42 % par rapport aux buses à peigne Adapte-la à votre application - Options résine et SUS et connexion à une touche pour un agencement personnalisé Améliore les conditions de travail - Bruit réduit avec un maximum de 76 dB(A).
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10 mm |
|---|---|
| Type | résine |
| Pour modèle | kq2, ks/kx, kc, kb, kg, kp, kqb2, kqg2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,09 € HT
/ unité
21,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours