Burin Atlas Copco 3085 0227 00, Longueur: 165 mm | Largeur: 15 mm | Poids: 174 g
Burin Plat
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :3085 0227 00
Rubix :3075-5069835
Fabricant :3085022700

Détails articles : BURIN 3085022700
Collerette ronde ISO /17,3 mm / Ebauche
Applications
Les burins Atlas Copco offrent une excellente qualité et sont disponibles sous différentes formes et dimensions. Ces burins sont fabriqués en utilisant différents matériaux / méthodes au lieu de l'acier durci ordinaire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 165 mm |
|---|---|
| Largeur | 15 mm |
| Poids | 174 g |
| Type | burin plat |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,16 € HT
/ unité
72,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
