Burin Gedore 97-125, Longueur: 125 mm | Largeur: 12 mm | Poids: 69 g

Burin plat à manche octogonal 97

Voir les informations techniques

Références

Gedore :97-125
Rubix :8965-5439800
Fabricant :8703820
EAN :4010883870382
BURIN PLAT OCTOGONAL 125X10 MM 97-125

Résumé technique

Longueur125 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BURIN PLAT OCTOGONAL 125X10 MM 97-125


La gamme 97 de Gedore regroupe des burins plats en acier au vanadium, durcis sur toute la longueur et traités par induction en tête de frappe. Trois références couvrent des largeurs de lame allant de 12,0 à 22,0 mm.

Caractéristiques :
Les burins plats de la gamme 97 Gedore sont fabriqués en acier au vanadium, durci uniformément sur toute la longueur et soigneusement revenu pour allier dureté et résistance aux chocs. La tête de frappe bénéficie d'un revenu par induction, ce qui limite les risques d'éclatement lors des frappes répétées au marteau ou à la masse. L'extrémité de travail est polie à blanc et protégée par un vernis transparent, assurant une bonne résistance à la corrosion sans masquer l'état de la surface. La section du manche est octogonale, ce qui stabilise l'outil en main et prévient les rotations involontaires pendant l'utilisation et sur l'établi. L'angle de pointe est fixé à 60°, valeur courante pour les opérations de coupage et de refoulement sur métaux.

Spécifications :
- Matériau : acier chrome vanadium.
- Section du manche : octogonale.
- Angle de pointe : 60°.
- Finition de l'extrémité de travail : poli à blanc, vernis transparent.
- Traitement de la tête de frappe : revenu par induction.
- Durcissement : uniforme sur toute la longueur, suivi d'un revenu soigné.

Détail des tailles disponibles :
- Référence 97-125 : longueur 125 mm, largeur de lame 12,0 mm, diamètre de manche 10 mm, poids 0,069 kg.
- Référence 97-150 : longueur 150 mm, largeur de lame 16,0 mm, diamètre de manche 12 mm, poids 0,130 kg.
- Référence 97-200 : longueur 200 mm, largeur de lame 22,0 mm, diamètre de manche 18 mm, poids 0,380 kg.

Points forts

- Durabilité accrue : le durcissement uniforme sur toute la longueur assure une résistance mécanique homogène, même sous sollicitations répétées.
- Sécurité à la frappe : le revenu suivant la trempe par induction de la tête réduit le risque d'écaillage lors des coups de marteau, limitant les projections d'éclats.
- Précision en main : la section octogonale du manche bloque toute rotation involontaire et améliore le contrôle du geste pendant l'opération.
- Entretien facilité : la finition polie à blanc et vernie de l'extrémité active permet un contrôle visuel immédiat de l'état de la lame et ralentit l'oxydation en stockage.
- Adaptabilité aux configurations : les trois longueurs disponibles (125, 150 et 200 mm) permettent de choisir le format selon l'espace d'accès et l'intensité de frappe requise.

Applications

Les burins plats de la gamme 97 interviennent dans les travaux de coupage, de refoulement et de ciselage sur pièces métalliques. Ils sont couramment utilisés pour entailler, sectionner des cordons de soudure, décoller des pièces assemblées par frettage, dépointer des tôles ou encore dégager des bavures sur fonte et acier. Selon la référence, les domaines d'application couvrent notamment : la maintenance industrielle et la réparation de machines, la chaudronnerie et la construction métallique, la carrosserie, le travail en fonderie pour l'ébavurage des bruts de coulée, et la serrurerie ou la métallerie pour des interventions ponctuelles de découpe.

Informations techniques


Attributs
Longueur125 mm
Largeur12 mm
Poids69 g
Mancheacier au chrome-molybdène-vanadium
10,15 € HT
/ unité
12,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours