Burin Knipex 9R 310 400 0, Longueur: 400 mm | Largeur: 27 mm | Poids: 935 g
Burin mécanicien
Voir les informations techniquesRéférences
Knipex :9R 310 400 0
Rubix :7510-5312771
EAN :4049002000805

Détails articles : BURIN MECANICIEN PLAT 400MM 23X13MM
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Poids | 935 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,40 € HT
/ 10 unités
331,68 € TTC
- Epuisé