Burin Knipex 9R 310 300 0, Longueur: 300 mm | Largeur: 26 mm | Poids: 600 g
Burin mécanicien
Voir les informations techniquesRéférences
Knipex :9R 310 300 0
Rubix :7510-5312769
EAN :4049002000720

Détails articles : BURIN MECANICIEN PLAT 300MM 23X13MM
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Largeur | 26 mm |
| Poids | 600 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,10 € HT
/ 10 unités
278,52 € TTC
- Epuisé