Burin Gedore 104 HS, Longueur: 240 mm | Largeur: 26 mm
Burin extraplat 104 HS
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :104 HS
Rubix :8965-5439798
Fabricant :8723930
EAN :4010883872393

Détails articles : BURIN EXTRAPLAT 240X26X7MM AVEC PARE-COUPS, 104 HS
Le burin plat 104 HS de Gedore est conçu pour les opérations de coupe, de dégarnissage et de séparation de matière par frappe. Sa lame en acier au vanadium forgé est associée à une poignée pare-coups rouge 108 UNI, destinée à protéger la main lors des travaux au marteau.
Caractéristiques :
Fabriqué en acier au vanadium forgé, le corps du burin est uniformément trempé sur toute sa longueur puis soigneusement revenu. Le profil plat ovale facilite l'introduction de l'outil dans les espaces réduits et permet de concentrer l'effort sur une ligne de coupe précise. L'angle de pointe de 60° favorise les opérations de découpe, de dégarnissage ou de séparation de matière sur différents éléments métalliques. Les extrémités de travail sont meulées et recouvertes d'un vernis transparent.
La poignée pare-coups rouge 108 UNI associe une zone de préhension ergonomique à une large collerette de protection. Elle limite les risques de contact accidentel avec le marteau lors des opérations de burinage. Enfin, la tête de frappe reçoit un revenu par induction destiné à améliorer sa tenue lors des impacts répétés.
Spécifications :
• Type : burin plat avec poignée pare-coups 108 UNI
• Matériau : acier au vanadium
• Fabrication : forgée
• Longueur de l’outil : 240 mm
• Épaisseur de l’outil : 7 mm
• Largeur du tranchant : 26 mm
• Angle de pointe : 60°
• Poids : 0,40 kg
Caractéristiques :
Fabriqué en acier au vanadium forgé, le corps du burin est uniformément trempé sur toute sa longueur puis soigneusement revenu. Le profil plat ovale facilite l'introduction de l'outil dans les espaces réduits et permet de concentrer l'effort sur une ligne de coupe précise. L'angle de pointe de 60° favorise les opérations de découpe, de dégarnissage ou de séparation de matière sur différents éléments métalliques. Les extrémités de travail sont meulées et recouvertes d'un vernis transparent.
La poignée pare-coups rouge 108 UNI associe une zone de préhension ergonomique à une large collerette de protection. Elle limite les risques de contact accidentel avec le marteau lors des opérations de burinage. Enfin, la tête de frappe reçoit un revenu par induction destiné à améliorer sa tenue lors des impacts répétés.
Spécifications :
• Type : burin plat avec poignée pare-coups 108 UNI
• Matériau : acier au vanadium
• Fabrication : forgée
• Longueur de l’outil : 240 mm
• Épaisseur de l’outil : 7 mm
• Largeur du tranchant : 26 mm
• Angle de pointe : 60°
• Poids : 0,40 kg
Points forts
• Section plate facilitant l'accès dans les espaces restreints
• Construction forgée en acier au vanadium adaptée aux travaux de frappe manuelle
• Traitement thermique uniforme sur toute la longueur contribuant à la régularité des propriétés mécaniques
• Tête de frappe revenue par induction afin de limiter les déformations liées aux impacts répétés
• Poignée pare-coups 108 UNI protégeant la main pendant l'utilisation
• Construction forgée en acier au vanadium adaptée aux travaux de frappe manuelle
• Traitement thermique uniforme sur toute la longueur contribuant à la régularité des propriétés mécaniques
• Tête de frappe revenue par induction afin de limiter les déformations liées aux impacts répétés
• Poignée pare-coups 108 UNI protégeant la main pendant l'utilisation
Applications
Ce burin plat convient aux travaux de burinage, d'entaillage, de cisaillage et de dégagement de pièces sur matériaux métalliques. Sa section extraplate de 26 × 7 mm facilite l'accès aux zones étroites : joints de dilatation, assemblages rivetés, surfaces à décaper ou à dégager avec précision.
Les contextes d'utilisation typiques couvrent la maintenance industrielle, la serrurerie, la chaudronnerie, la métallurgie et la mécanique générale. Il trouve également sa place dans les interventions de bâtiment technique (dépose de carrelage industriel, nettoyage de joints de maçonnerie, entretien de structures métalliques) partout où la frappe manuelle à la masse ou au marteau reste la méthode la plus adaptée. La poignée pare-coups apporte une protection supplémentaire de la main lors des opérations de frappe répétées.
Les contextes d'utilisation typiques couvrent la maintenance industrielle, la serrurerie, la chaudronnerie, la métallurgie et la mécanique générale. Il trouve également sa place dans les interventions de bâtiment technique (dépose de carrelage industriel, nettoyage de joints de maçonnerie, entretien de structures métalliques) partout où la frappe manuelle à la masse ou au marteau reste la méthode la plus adaptée. La poignée pare-coups apporte une protection supplémentaire de la main lors des opérations de frappe répétées.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 240 mm |
|---|---|
| Largeur | 26 mm |
| Manche | plastique. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,65 € HT
/ unité
36,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours