Burette Pressol 03 903, Matière: Aluminium | Capacité: 300 ml
Burette zinc moulé gris métal.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :03 903
Rubix :5035-1051685
Fabricant :03 903
EAN :4103810039034

Documents
Détails articles : BURETTE CORPS ZINC MOULE 300ML DOUBLE POMPE LAITON
Bec rigide coudé. Pompe double effet en laiton. Tube d'aspiration articulé assurant un vidage quasi complet. Permet un dosage goutte à goutte. Tous les clapets sont à billes. Couvercle avec égouttoir. Conception ergonomique.
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Capacité | 300 ml |
| Couleur | gris |
| Hauteur | 320 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,87 € HT
/ unité
65,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h