Burette Algi equipements 7465000, Matière: Plastique | Capacité: 500 ml
BURETTE PISSETTE TRANSLUCIDE 500ML
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7465000
Rubix :0474-5052276
EAN :3284660500637

Documents
Détails articles : BURETTE SOUPLE TRANSLUCIDE 500ML EMBOUT PISSETTE
Burette pissette translucide 500 ml. Flacon souple à presser avec embout pissette. Poids: 53 g.
Points forts
Embout pratique
Applications
Pour huile
Informations techniques
Attributs
| Matière | plastique |
|---|---|
| Capacité | 500 ml |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,07 € HT
/ unité
7,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h