Burette Pressol 05 115, Matière: Récipient acier, bec alu, pompe polyéthylène | Capacité: 500 ml

Huileur standard avec pompe en plastique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pressol :05 115
Rubix :5035-1051691
Fabricant :05 115
EAN :4103810051159
BURETTE POMPE PLASTIQUE 500ML CORPS METAL.ROUGE BEC RIGIDE

Résumé technique

Matièrerécipient acier, bec alu, pompe polyéthylène
Capacité500 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BURETTE POMPE PLASTIQUE 500ML CORPS METAL.ROUGE BEC RIGIDE


La burette à huile Pressol permet de lubrifier avec précision les pièces mécaniques, grâce à sa pompe à simple effet et à son bec rigide coudé. Son système de dosage goutte à goutte facilite l'application d'huile dans les zones difficiles d'accès.

Caractéristiques :
La burette est équipée d'une pompe à simple effet en polyéthylène, dotée de deux clapets à bille. Ce mécanisme permet de distribuer l'huile progressivement et de contrôler la quantité appliquée, jusqu'au goutte à goutte.

Son bec rigide coudé en aluminium facilite l'application de l'huile sur les pièces mécaniques difficiles à atteindre. Il permet de diriger le lubrifiant vers les points à traiter, notamment lorsque l'espace disponible limite l'accès.

Le réservoir en acier est recouvert d'une peinture rouge à base d'eau biodégradable. L'ensemble bénéficie d'une conception ergonomique destinée à faciliter la prise en main et la manipulation lors des opérations de maintenance.

Spécifications :
• Contenance : 175, 250, 350 ou 500 ml selon la référence
• Matière du réservoir : acier
• Couleur : rouge RAL 3000
• Matière de la pompe : polyéthylène
• Type de pompe : simple effet (EWKP)
• Débit : 1 ml par coup
• Nombre de clapets à bille : 2
• Type de bec : rigide coudé
• Matière du bec : aluminium
• Longueur du bec : 105 mm (175 ml) ou 135 mm (250, 350 et 500 ml)
• Hauteur : 130 mm (175 ml), 120 mm (250 et 350 ml) ou 150 mm (500 ml)
• Dimensions de la base (L × l) : 90 × 50 mm (175 ml), 135 × 70 mm (250 ml) ou 145 × 85 mm (350 et 500 ml)
• Poids : 0,14 kg (175 ml), 0,21 kg (250 ml), 0,23 kg (350 ml) ou 0,26 kg (500 ml)

Points forts

• Application précise de l'huile, grâce à un dosage goutte à goutte
• Distribution régulière de l'huile, assurée par une pompe simple effet équipée de deux clapets à bille
• Accès facilité aux zones difficiles, avec un bec rigide coudé
• Manipulation confortable, grâce à une conception ergonomique et à un faible poids
• Solidité du réservoir, grâce à sa fabrication en acier adaptée aux manipulations courantes en atelier

Applications

Cette burette à huile convient aux travaux d'entretien et de maintenance nécessitant une lubrification manuelle et localisée. Elle peut notamment être utilisée pour huiler des axes, des articulations, des charnières et d'autres pièces mécaniques mobiles.

Son bec coudé facilite les interventions dans les espaces restreints, tandis que le dosage goutte à goutte permet d'appliquer de faibles quantités d'huile sur les composants à entretenir. Elle trouve ainsi sa place dans les ateliers de mécanique, les services de maintenance et les opérations courantes d'entretien des équipements.

Informations techniques


Attributs
Matièrerécipient acier, bec alu, pompe polyéthylène
Capacité500 ml
Couleurrouge
Hauteur150 mm
24,25 € HT
/ unité
29,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité