Burette Mecaline 853627, Matière: Acier | Capacité: 350 ml

Burette métal bec rigide et flexible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853627
Rubix :C600-1246214
EAN :3660338096952
BURETTE CORPS METAL BLEU 350ML

Résumé technique

Matièreacier
Capacité350 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BURETTE CORPS METAL BLEU 350ML


Burette en acier.
Tous les clapets sont à billes.
Bec rigide coudé : 135 mm
Bec flexible transparent : 210 mm
Surface de base (Lxl) : 144x84 mm
Matière de la pompe : laiton.
Matière du bec : aluminium.
Longueur tuyau : 135 mm
matière du flexible : PVC.

Points forts

Pompe multi-usages permettant le dosage au goutte à goutte
Bec coudé permettant de lubrifier les endroits difficiles d'accès

Applications

Equipement de graissage

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Capacité350 ml
Couleurbleu
Hauteur120 mm
26,54 € HT
/ unité
31,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h