Burette Pressol 06 866, Matière: Polyéthylène | Capacité: 500 ml
Burette PE translucide bec laiton
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :06 866
Rubix :5035-1051703
EAN :4103810068669

Documents
Détails articles : BURETTE CORPS PLAST.TRANSL.500ML BEC LAITON REGLABLE
Burette-500 ml-PE-transparent
avec bec laiton. Tube d'injection en laiton, extensible, avec fermeture rotative à la pointe. Avec échelle en ml.
Points forts
Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant. Modèle résistant. Finition de qualité. Tube d'injection en laiton, extensible, avec fermeture rotative à la pointe
Applications
Pour utilisation dans l'industrie, l'agricole, le batiment, les ateliers mécaniques….
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyéthylène |
|---|---|
| Capacité | 500 ml |
| Couleur | incolore |
| Hauteur | 230 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,22 € HT
/ unité
12,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h