Burette Mecaline 853629, Matière: Zinc | Capacité: 300 ml
Burette double action
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853629
Rubix :C600-1246215
EAN :3660338096969

Documents
Détails articles : BURETTE DOUBLE ACTION 300 ML
Burette en zinc moulé sous pression.
Conception ergonomique.
Suceur rotatif permettant d'aller chercher l'huile même si la burette est penchée.
Pompe double effet en laiton: distribution classique et goutte à goutte.
Son tube d'aspiration articulé assure un vidage quasi complet.
Surface de base (Lxl) : 85x70 mm
Matière du bec : aluminium.
Couvercle avec égouttoir.
Longueur tuyau : 165 mm
Conception ergonomique.
Suceur rotatif permettant d'aller chercher l'huile même si la burette est penchée.
Pompe double effet en laiton: distribution classique et goutte à goutte.
Son tube d'aspiration articulé assure un vidage quasi complet.
Surface de base (Lxl) : 85x70 mm
Matière du bec : aluminium.
Couvercle avec égouttoir.
Longueur tuyau : 165 mm
Points forts
Pompe double effet : distribution classique et goutte à goutte
Son suceur rotatif va chercher l'huile même si la burette est penchée
Son suceur rotatif va chercher l'huile même si la burette est penchée
Applications
Equipement de graissage
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc |
|---|---|
| Capacité | 300 ml |
| Couleur | gris |
| Hauteur | 320 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,02 € HT
/ unité
58,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
