Burette Mecaline 853625, Matière: Acier | Capacité: 350 ml

Burette métal bec rigide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853625
Rubix :C600-1246213
EAN :3660338096945
BURETTE METAL BEC RIGIDE 350 ML

Résumé technique

Matièreacier
Capacité350 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BURETTE METAL BEC RIGIDE 350 ML


Burette en acier.
Tous les clapets sont à billes.
Bec rigide coudé : 135 mm
Surface de base (Lxl) : 144x84 mm
Matière de la pompe : polyéthylène.
Matière du bec : aluminium.
Longueur tuyau : 135 mm

Points forts

Pompe permettant le dosage au goutte à goutte

Applications

Equipement de graissage

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Capacité350 ml
Couleurrouge
Hauteur120 mm
19,32 € HT
/ unité
23,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h