Burette Pressol 05 114, Matière: Acier ; Polyéthylène ; Aluminium | Capacité: 350 ml
Huileur standard avec pompe en plastique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :05 114
Rubix :5035-1051690
Fabricant :05 114
EAN :4103810051142

Résumé technique
| Matière | acier ; polyéthylène ; aluminium |
|---|---|
| Capacité | 350 ml |
Documents
Détails articles : BURETTE POMPE PLASTIQUE 350ML CORPS METAL.ROUGE BEC RIGIDE
Bec coudé ALU (01 071) Le bec coudé permet de lubrifier dans des endroits difficiles d'accès Pompe plastique à simple effet La pompe robuste fournit une alimentation au goutte-à-goutte Toutes les vannes sont de type à bille.
Points forts
Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant. Modèle résistant. Finition de qualité.
Applications
Pour utilisation dans l'industrie, les ateliers mécaniques. Pour lubrification dans les endroits difficilement accessibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier ; polyéthylène ; aluminium |
|---|---|
| Capacité | 350 ml |
| Couleur | rouge |
| Hauteur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,84 € HT
/ 6 unités
163,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours