Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622121

Brosses Métalliques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608622121
Rubix :0136-5273259
EAN :3165140632010
BROSSE PERC CIRCULAIRE D.70 INOX 0,3

Résumé technique

Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE PERC CIRCULAIRE D.70 INOX 0,3


Brosses à fils en acier spécial

Applications

Métaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétal non ferreux|Tôle en métal non-ferreuxMétal non ferreux|Aluminium

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige6 mm
Diamètre de la brosse70 mm
Grainfin
Matière du supportacier inoxydable
Diamètre de fil0,3 mm
Vitesse4500 rpm
Largeur10 mm
Utilisationtôle en métal non-ferreux/acier inoxydable/inox/acier/métal ferreux/aluminium
18,32 € HT
/ unité
21,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h