Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 5015/6 SiC 180 0,90

Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 5015/6 SiC 180 0,90

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :RBU 5015/6 SiC 180 0,90
Rubix :0060-5232369
Fabricant :43104004
EAN :4007220220610
BROSSE PLATE/TIGE 50X15X6 FIL PLASTI. SIC 0,9 43104004

Résumé technique

Diamètre de la brosse50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 50X15X6 FIL PLASTI. SIC 0,9 43104004


Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre de la brosse50 mm
Grain180
Matière du supportsynthétique
Vitesse95 rpm
Fil13
253,20 € HT
/ 10 unités
303,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours