Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 2004/6 INOX 0,20

Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 2004/6 INOX 0,20

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :RBU 2004/6 INOX 0,20
Rubix :0060-5213481
Fabricant :43101003
EAN :4007220153000
BROSSE PLATE/TIGE 20X4X3 FIL INOX 0,2 43101003
Résumé technique
Diamètre de la brosse20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 20X4X3 FIL INOX 0,2 43101003


Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre de la brosse20 mm
Matière du supportacier inoxydable
Vitesse8000 rpm
Fil3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,80 HT
/ 10 unités
165,36 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h