Brosse circulaire sur tige Bosch 2608622099

Brosses Métalliques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608622099
Rubix :0136-5273036
EAN :3165140631792
BROSSE MEUL BOISSEAU D.65 ACIER 0,35 HFM

Résumé technique

Diamètre tige14 mm
Diamètre de la brosse65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE MEUL BOISSEAU D.65 ACIER 0,35 HFM


Brosses à fils en acier

Applications

Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMatériaux de revêtement|Peinture

Informations techniques


Attributs
Diamètre tige14 mm
Diamètre de la brosse65 mm
Diamètre de fil0,35 mm
Vitesse12500 rpm
Largeur75 mm
Utilisationacier/métal ferreux/couleur
38,75 € HT
/ unité
46,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours