Brosse métallique Pferd Tools IBU 15100 INOX 0,15, Longueur: 300 mm
Brosses à tubes IBU 15100 INOX 0,15
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :IBU 15100 INOX 0,15
Rubix :0060-0511788
Fabricant :43679243
EAN :4007220749128
Détails articles : BROSSE TUBES IBU 15X100 INOX 0,15 43679243
Destiné aux opérations manuelles de finition, l’écouvillon IBU 15x100 INOX 0,15 associe compacité et fil inox résistant à la corrosion. Il convient aux travaux de nettoyage et d’ébavurage dans les alésages, rainures et perçages.
Caractéristiques :
Cet écouvillon à œillet est adapté aux opérations manuelles de nettoyage, d’ébavurage et de préparation de surface. Sa géométrie cylindrique permet d’atteindre les surfaces internes de tubes, trous percés et rainures de clavette. Le fil en inox de qualité V2A offre une très bonne résistance à la corrosion et reste compatible avec les aciers inoxydables tels que V4A. Les filaments supportent des températures élevées et conservent leurs propriétés anticorrosion même après déformation à froid. Le code couleur bleu identifie clairement la version inox au sein de la gamme.
Spécifications :
- Diamètre extérieur : 15 mm.
- Longueur utile : 100 mm.
- Longueur totale : 300 mm.
- Diamètre du fil : 0,15 mm.
- Matériau du filament : acier inoxydable 1.4310 / 1.4301 (V2A).
- Température maximale d’utilisation : 450 °C.
- Système de montage : utilisation manuelle.
- Référence article : 43679243.
Caractéristiques :
Cet écouvillon à œillet est adapté aux opérations manuelles de nettoyage, d’ébavurage et de préparation de surface. Sa géométrie cylindrique permet d’atteindre les surfaces internes de tubes, trous percés et rainures de clavette. Le fil en inox de qualité V2A offre une très bonne résistance à la corrosion et reste compatible avec les aciers inoxydables tels que V4A. Les filaments supportent des températures élevées et conservent leurs propriétés anticorrosion même après déformation à froid. Le code couleur bleu identifie clairement la version inox au sein de la gamme.
Spécifications :
- Diamètre extérieur : 15 mm.
- Longueur utile : 100 mm.
- Longueur totale : 300 mm.
- Diamètre du fil : 0,15 mm.
- Matériau du filament : acier inoxydable 1.4310 / 1.4301 (V2A).
- Température maximale d’utilisation : 450 °C.
- Système de montage : utilisation manuelle.
- Référence article : 43679243.
Points forts
- Résistance à la corrosion adaptée aux travaux sur aciers inoxydables et alliages non ferreux.
- Tenue en température jusqu’à 450 °C pour les environnements soumis à la chaleur.
- Maîtrise du travail de finition avec un fil de 0,15 mm favorisant des surfaces fines.
- Tenue en température jusqu’à 450 °C pour les environnements soumis à la chaleur.
- Maîtrise du travail de finition avec un fil de 0,15 mm favorisant des surfaces fines.
Applications
L’écouvillon Pferd Tools 43679243 s’emploie pour le nettoyage, l’ébavurage, le dérouillage, le décapage de peinture, l’élimination des couleurs de revenu et des couches d’oxydation, ainsi que pour le rugosage de surfaces. Il intervient dans l’usinage de pièces en aluminium, bronze, métaux non ferreux, alliages à base de cobalt, alliages à base de nickel tels qu’Inconel et Hastelloy, superalliages à base de nickel ou de titane, titane et aciers inoxydables. Son usage manuel convient aux ateliers de maintenance, de fabrication mécanique et de transformation des métaux travaillant sur des alésages, perçages et logements techniques.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,90 € HT
/ 10 unités
197,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours