Brosse métallique Pferd Tools IBU 0880/M6 ST 0,15, Longueur: 120 mm

Brosses à tubes IBU 0880/M6 ST 0,15

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :IBU 0880/M6 ST 0,15
Rubix :0060-0511762
Fabricant :43679001
EAN :4007220659533
BROSSE TUBES IBU 08X80 M6 ACIER 0,15 43679001

Résumé technique

Longueur120 mm

Détails articles : BROSSE TUBES IBU 08X80 M6 ACIER 0,15 43679001


La brosse à tubes IBU 43679001 de Pferd Tools est conçue pour les opérations de nettoyage et d’ébavurage à l’intérieur des tubes et alésages. Son fil d’acier ondulé et son filetage M6 assurent un montage fiable sur différents entraînements

Caractéristiques :
La brosse à tubes IBU 0880/M6 ST 0,15 est destinée à l’ébavurage et au nettoyage des tubes, filetages, manchons d’accouplement et cylindres. Son fil d’acier ondulé constitue le matériau de filament le plus couramment utilisé pour le travail de surface et l’élimination des bavures. Le fil spécial développé par Pferd Tools présente une résistance élevée à la traction et à la fatigue par flexion, ce qui favorise une usure modérée et une durée d’utilisation prolongée, y compris lors d’applications de brossage intensives. La brosse supporte des températures jusqu’à 300 °C. En plus du filetage M6, elle dispose d’une queue intégrée de 6 mm permettant un serrage en pince. L’utilisation s’effectue en rotation horaire jusqu'à 1 000 tours par minute.

Spécifications :
- Diamètre extérieur : 8 mm.
- Longueur de garniture : 80 mm.
- Longueur totale : 120 mm.
- Diamètre du filament : 0,15 mm.
- Matériau du filament : fil d’acier (ST).
- Diamètre de la queue : 6 mm.
- Filetage : M6.
- Vitesse de rotation maximale : 1 000 tr/min.
- Température maximale d’utilisation : 300 °C.
- Système de fixation : filetage.
- Référence article : 43679001.

Points forts

- Finition de surface fine obtenue par la configuration ondulée du fil.
- Double possibilité de montage via filetage M6 et queue de 6 mm, élargissant les configurations d’entraînement.
- Compatibilité avec des températures jusqu’à 300 °C, adaptée aux environnements thermiquement sollicités.

Applications

La brosse à tubes trouve sa place dans les opérations de maintenance, de fabrication mécanique et de préparation de surface. Elle intervient pour le nettoyage, l’ébavurage, le dérouillage, le décapage de peinture, l’élimination des couches d’oxydation ou le rugosage. Les matériaux pouvant être travaillés incluent la fonte, l’acier moulé, les aciers de construction, les aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC), les aciers d’une dureté supérieure à 54 HRC, ainsi que les thermoplastiques, les plastiques thermodurcissables et le bois. L’utilisation est possible avec arbre flexible, manuellement ou avec une perceuse électrique, en guidant la brosse dans la pièce avant le début de l’opération.

Informations techniques


Attributs
Longueur120 mm
128,20 € HT
/ 10 unités
153,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours