Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MK32Z-GS
Brides pivotantes série MK-Z
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MK32Z-GS
Rubix :0338-2261965

Résumé technique
| Type | kit de goupilles de guidage (pièces de rechange) |
|---|
Détails articles : BRIDES PIVOTANTES SERIE MK-Z MK32Z-GS
Vérin à bride pivotantes. La fixation horizontale est désormais possible.
Brides pivotantes serie mk-z
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de goupilles de guidage (pièces de rechange) |
|---|---|
| Raccordement 1 | rc |
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Plage de pression | 0,1 - 1 mpa |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,93 € HT
/ unité
23,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours