Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-48B-40G
Bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMF-A-48B-40G
Rubix :0326-2561501
Fabricant :4067069
EAN :4052568274061
Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-48B-40G
Bride de moteur EAMF-A-48B-40G Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=134 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bride du moteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,06 € HT
/ unité
273,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours