Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-T063
Tourillon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CG-T063
Rubix :0338-2049213
Fabricant :CG-T063
EAN :3618035780308
Documents
Détails articles : TOURILLON POUR D.63 CG-T063
La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Tourillon
Informations techniques
Attributs
| Type | tourillon pour d.63 cg-t063 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,07 € HT
/ unité
55,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours