Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMIZW-E05/E07-DL40/63

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :HMIZW-E05/E07-DL40/63
Rubix :0326-2567584
Fabricant :566877
EAN :4052568100582
KIT DE FIXATION HMIZW-E05/E07-DL40/63

Résumé technique

Typekit de fixation

Détails articles : KIT DE FIXATION HMIZW-E05/E07-DL40/63


Kit de fixation HMIZW-E05/E07-DL40/63 Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=400 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)

Informations techniques


Attributs
Typekit de fixation
173,52 € HT
/ unité
208,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours