Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRZNG-32
Bride de tourillon CRZNG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRZNG-32
Rubix :0326-2405868
Fabricant :161852
EAN :4052568129354
Détails articles : TOURILLON CRZNG-32
Axe de pivotement CRZNG-32 Taille=32, Basé sur la norme=ISO 15552, Classification de résistance à la corrosion CRC=4, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=150 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bride de tourillon |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,38 € HT
/ unité
246,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours